Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIN ENGINEERING 4118M-01RO SCHRITTMOTOR, BIPOLAR, 1.7A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292909
Hersteller:
     LIN Engineering
Herst.-Nr.:
     4118M-01RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 24v
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: 4118
  • Außenlänge: 40.1 mm
  • Nennstrom: 1.7 A
  • Motorgröße: 42 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.44 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, LIN ENGINEERING, 4118M-01RO, 2292909, 229-2909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 96,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,09*
    € 171,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,54*
    € 169,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,53*
    € 138,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,11*
    € 126,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,17*
    € 114,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.