Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9BMB24P2K01 GEBLÄSE, 97X33MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292898
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9BMB24P2K01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: San Ace B97
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 66 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.61 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 56.8 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 38.88 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 33 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: 97.1 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9BMB24P2K01, 2292898, 229-2898
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,70*
    € 32,00*
    1 Tag
    459
    Frei Haus
    ab € 20,98*
    € 32,20*
    Lager 139
    149
    € 14,99*
    ab € 34,66*
    € 64,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,14*
    € 76,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,82*
    € 74,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,33*
    € 59,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,56*
    € 50,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,56*
    € 49,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.