Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0753-001 PRÜFBUCHSE, HORIZONTAL, 5A, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292857
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     105-0753-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Prüfbuchsen
Isolatorfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Standard-Stecker mit 2mm Durchmesser
  • Montagelochdurchmesser: 1.32 mm
  • Betriebsspannung: 1.5 kV
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,23*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    S761KS12
    ab € 5,59*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    S761KS17
    ab € 7,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.