Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LAIRD LI1806C151R-10 FERRITPERLE, 4516, 100MHZ, 150R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292445
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     LI1806C151R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
ferritperlen
DC-Widerstand, max.: 0.5 ohm
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Bauform - Ferrit: 1806 [Metrisch 4516]
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • Impedanz bei 100MHz: 150 ohm
  • Produktpalette: Baureihe LI
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, EMI, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Passive, RFI-Entstörung, LAIRD, LI1806C151R-10, 2292445, 229-2445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0642*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3014*
    € 0,35867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1874*
    € 0,22301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.