Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LAIRD TECHNOLOGIES HZ0603B751R-10 FERRITPERLE, 1608, 100MHZ, 750R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292404
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HZ0603B751R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
ferritperlen
Beschreibung: FERRITPERLE, 1608, 100MHZ, 750R
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.6 ohm
  • Ferritgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • SVHC: To Be Advised
  • DC Nennstrom: 200 mA
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 750 ohm
  • Product Range: Baureihe HZ
  • Impedance Tolerance: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Ferrite, Ferrit-Sortimente, LAIRD TECHNOLOGIES, HZ0603B751R-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG