Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-MSMF110/24X-2 SICHERUNG, PTC, 1.1A, 24V, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291869
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF110/24X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 2.2 A
  • Nennstrom, max.: 20 A
  • Produktpalette: MF-MSMF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.1 A
  • Zeit zur Auslösung: 0.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 20a, mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-MSMF110/24X-2, 2291869, 229-1869
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,28*
    € 0,60*
    Lager 139
    12605
    5
    € 14,99*
    ab € 0,291*
    € 0,708*
    2 Tage
    1500
    5
    € 5,95*
    ab € 0,35*
    € 0,7474*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 0,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCG0110BF2B
    ab € 0,0789*
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    PTS181224V110
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110PR
    ab € 0,165*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINIASMDC110F/24-2
    ab € 0,279*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC110F/24-2
    ab € 0,238*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36225
    ab € 0,114*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110/24DR
    ab € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.