Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760308110 WIRELESS-CHARGING-SPULE, 24UH, 6.3A, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291719
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Produktpalette: WE-WPCC
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: 5 MHz
  • Qualitätsfaktor: 180 bei 125kHz
  • Induktivität: 24 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 2 Lagen
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): 10 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 53.3 mm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 53.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760308110, 2291719, 229-1719
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 61,88*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 129,82*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 132,68*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.