Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3075 GY005 ADER,GRN/GELB,18AWG 16/30AWG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290810
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3075 GY005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1 &, TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 &, 1284, VW-1, UL MTW
  • Außendurchmesser: 2.819 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.81 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, grün/gelb litze, litze, litze awg18, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3075 GY005, 2290810, 229-0810
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 19,36*
    € 30,43*
    Lager 139
    27
    € 14,99*
    ab € 20,61*
    € 31,58*
    € 8,95*
    ab € 22,43*
    € 33,71*
    € 5,90*
    ab € 17,66*
    € 35,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 31,58*
    € 37,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 24,41*
    € 29,05
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,687* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,75*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,65*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 73,68*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,68*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58078-3
    ab € 627,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.