Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2211C SL005 KABEL,22AWG,1 PAAR,SCHIEFER 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290632
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2211C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Außendurchmesser: 4.27 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenleitung 1x5, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 2211C SL005, 2290632, 229-0632
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,48*
    € 48,20*
    € 5,90*
    ab € 33,91*
    € 56,18*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 38,29*
    € 64,89*
    € 8,95*
    ab € 61,16*
    € 81,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 48,20*
    € 57,36
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 46,94*
    € 55,86
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 41,87*
    € 49,83
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,04934* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,82*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,04*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,59*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.