| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2290374 Herst.-Nr.: L-154A4SURKQBDZGW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - Durchlassspannung / Farbe: R 1.95V, G 3.3V, B 3.3V Lichtstärke / Farbe: R 700mcd, G 1300mcd, B 300mcd Wellenlänge / Farbe: R 630nm, G 525nm, B 465nm Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm) LED-Montage: Durchsteckmontage Linsenform: Gewölbt LED-Farbe: Hyperrot, grün, blau Abstrahlwinkel: 60 °Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA, B 20mA RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-154A4SURKQBDZGW, 2290374, 229-0374 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,398* | € 0,54* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,59* | € 0,73* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,40* | € 0,80* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,14* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,676* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|