Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-3216CGCK LED, 1206, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290333
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216CGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KP-3216CGCK, 2290333, 229-0333
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    56000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,054*
    € 0,0845*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,081*
    € 0,1082*
    1 Tag
    503
    20
    Frei Haus
    ab € 0,0917*
    € 0,1674*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,111*
    € 0,19*
    Lager 139
    7634
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0991*
    € 0,2843*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2843*
    € 0,33832
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2219*
    € 0,26406
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2153*
    € 0,25621
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1805*
    € 0,2148
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1472*
    € 0,17517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1187*
    € 0,14125
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4215* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.