Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRANSCEND TS2GSDOM7H FLASH-MODUL, 2GB, SATA, 7 PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290247
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GSDOM7H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solid State Disk
Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Geschwindigkeit: -
  • Modulschnittstelle: Seriell
  • Speichergröße: 2 GB
  • Produktpalette: SATA II Flash Module
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transcend solid state disk, solid state disk, Adapter, Flash, Speicherkarten, Speichermodule, Wireless-Module, TRANSCEND, TS2GSDOM7H, 2290247, 229-0247
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 45,80*
    € 51,73*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 47,27*
    € 53,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,91*
    € 64,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,99*
    € 58,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.