Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSCEND TS16GSDHC10 KARTE, SDHC, 16GB, KLASSE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290239
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GSDHC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 16 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: SDHC-Karte, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, transcend sdhc class 10, sdhc, transcend sdhc, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, TRANSCEND, TS16GSDHC10, 2290239, 229-0239
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    100
    € 4,90*
    ab € 5,81*
    € 8,12*
    € 4,50*
    ab € 5,93*
    € 8,28*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 6,03*
    € 8,41*
    € 4,99*
    ab € 6,05*
    € 8,44*
    Lager 139
    46
    € 14,99*
    ab € 11,43*
    € 21,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS32GSDHC10
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Transcend
    TS4GSDHC10
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Transcend
    TS64GSDXC10
    ab € 9,61*
    Zubehör
    Transcend
    TS8GSDHC10
    ab € 5,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.