Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 1.321.2500.57 O-RING, BUNA-N, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290019
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.2500.57
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtungswerkstoff: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk)
  • Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser: 22 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring, hummel o-ring, Befestigungsmittel, Dichtungen, Halbzeuge, Werkstattbedarf, HUMMEL, 1.321.2500.57, 2290019, 229-0019
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,146*
    € 0,285*
    1 Tag
    323
    10
    € 5,95*
    ab € 0,226*
    € 0,5223*
    Lager 139
    164
    10
    € 14,99*
    ab € 0,226*
    € 0,625*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hummel
    1.321.2500.57
    ab € 87,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.