Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL SFT80-0.15 FOLIE, SILIKONFREI, 1.8W/MK 0.2K/W BLATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289533
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     SFT80-0.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfähigkeit: 1.8 W/m.K
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Folienmaterial: PUR (Polyurethan), keramikgefüllt
  • Dicke: 0.15 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitfolien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, SFT80-0.15, 2289533, 228-9533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    MA-ISK-S10-250-P1-2.0-C2-T
    ab € 24,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.