Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL MSFP200-1.0 WÄRMELEITPAD, SILIKONFREI, 2W/MK, 1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289529
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     MSFP200-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 1mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 2 W/m.K
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 100000000000 Ohm-cm
  • Dicke: 1 mm
  • Isolatoraußenmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 14 kV/mm
  • Durchbruchspannung Vbr: 7 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, MSFP200-1.0, 2289529, 228-9529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    1468TMX
    ab € 10,87*
    Zubehör
    Labfacility
    Z2-K-1M DISC (IEC)
    ab € 12,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.