Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL W8TR500G-0.5 WÄRMELEITPAD, 5W/MK, 40 SHORE 00, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289488
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     W8TR500G-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
Wärmewiderstand: 0.17 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 5 W/m.K
  • Produktpalette: Gap Filler W8 Series
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 0.5 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Silikon
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 1 kV/mm
  • Durchbruchspannung Vbr: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, W8TR500G-0.5, 2289488, 228-9488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,09*
    € 101,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,72*
    € 97,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,62*
    € 74,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,95*
    € 63,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,25*
    € 59,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,13*
    € 53,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FW-K-3M
    ab € 19,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.