Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL W6TR315G-3.0 WÄRMELEITPAD, 3W/MK, 20 SHORE 00, 3.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289481
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     W6TR315G-3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 3mm
Wärmewiderstand: 0.69 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 3.15 W/m.K
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 3 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Silikonkautschuk
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 1 kV/mm
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, W6TR315G-3.0, 2289481, 228-9481
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 112,21*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,93*
    € 197,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,11*
    € 182,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,77*
    € 138,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,21*
    € 133,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    Z2-K-5M (IEC)
    ab € 17,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.