Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL W6TR315G-0.8 WÄRMELEITPAD, 3W/MK, 20 SHORE 00, 0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289478
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     W6TR315G-0.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 3.15 W/m.K
  • Produktpalette: Gap Filler W8 Series
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 0.8 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Silikonkautschuk
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 1 kV/mm
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, W6TR315G-0.8, 2289478, 228-9478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,53*
    € 101,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,09*
    € 98,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,54*
    € 75,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,24*
    € 63,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,97*
    € 60,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,11*
    € 54,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    DM-303
    ab € 5,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.