Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL FCTS73-10N WÄRMELEITKLEBEBAND, 0.85W/MúK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289474
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     FCTS73-10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
kühlkörper thermo-pad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.85 W/m.K
  • Leitendes Material: Acrylpolymer
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 305 mm
  • Dicke: 0.1 mm
  • Außenlänge: 305 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, FCTS73-10N, 2289474, 228-9474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,19*
    € 35,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    DM-333
    ab € 5,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.