Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT LPD6235-105MEB LEIST.INDUKT1000UH 0.21A 20% 1.9MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2287536
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     LPD6235-105MEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Drosseln
Spulen
Beschreibung: LEIST.INDUKT1000UH 0.21A 20% 1.9MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Saturation Current - Parallel: 120 mA
  • DC Resistance Max - Parallel: 3.5 ohm
  • Inductance, Parallel: 1 mH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RMS Current - Parallel: 150 mA
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Gehäuse der gekoppelten Induktivität: 6mm x 6mm x 3.5mm
  • Product Range: Baureihe LPD6235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,078*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK879B
ab € 272,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG