Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 1812LS-224XJLC HF-INDUKTIVIT 220UH, 5%, 7.6MHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2287044
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     1812LS-224XJLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 220UH, 5%, 7.6MHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 16.2 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 7.6 MHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 220 ᄉH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 115 mA
  • Bauform: 1812 [Metrisch 4532]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe 1812LS
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 1812LS-224XJLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,386*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
R&S HM8018...
ab € 535,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG