Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 1008HT-27NTGLB HF-INDUKTIVIT 27NH, 2%, 2.4GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2286784
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     1008HT-27NTGLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 27NH, 2%, 2.4GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.13 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.4 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 2%
  • Induktivität: 27 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 850 mA
  • Bauform: 1008 [Metrisch 2520]
  • Product Range: Baureihe 1008HT
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 1008HT-27NTGLB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,594*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,437*
€ 1,71003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak
LCR40+DCA55+ATC55
ab € 194,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG