Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 1008CS-270XGLB HF-INDUKTIVIT 27NH, 2%, 1.6GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2286650
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     1008CS-270XGLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 27NH, 2%, 1.6GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.13 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.6 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 2%
  • Induktivität: 27 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 1 A
  • Bauform: 1008 [Metrisch 2520]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe 1008CS
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 1008CS-270XGLB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,621*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coilcraft
C300
ab € 95,77*
Zubehör
Coilcraft
C300-2
ab € 114,48*
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG