Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0805HT-3N9TJLB HF-INDUKTIVIT 3.9NH, 5%, 6.1GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2286484
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0805HT-3N9TJLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 3.9NH, 5%, 6.1GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.055 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 6.1 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 3.9 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 800 mA
  • Bauform: 0805 [Metrisch 2012]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe 0805HT
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0805HT-3N9TJLB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,312*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coilcraft
C321
ab € 66,21*
Zubehör
Beha Amprobe
LCR55A
ab € 217,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG