Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0603HL-391XJRB HF-INDUKTIVIT 390NH, 5%, 400MHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2286112
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0603HL-391XJRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 390NH, 5%, 400MHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 1.05 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 400 MHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 390 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 330 mA
  • Bauform: 0603 [Metrisch 1608]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe 0603HL
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0603HL-391XJRB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,432*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coilcraft
C449
ab € 43,00*
Zubehör
Beha Amprobe
LCR55A
ab € 219,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG