Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0603HC-22NXGLU HF-INDUKTIVIT 22NH, 2%, 2.4GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2286096
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0603HC-22NXGLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 22NH, 2%, 2.4GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.099 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.4 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 2%
  • Induktivität: 22 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 1.8 A
  • Bauform: 0603 [Metrisch 1608]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe 0603HC
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0603HC-22NXGLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,401*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coilcraft
C339
ab € 40,05*
Zubehör
Rohde + Schwarz
R&S HM8118
€ 1.904,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG