Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0603CT-11NXGLU HF-INDUKTIVIT 11NH, 2%, 4GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2286035
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0603CT-11NXGLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 11NH, 2%, 4GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.11 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 24 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 2%
  • Induktivität: 11 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 1 A
  • Bauform: 0603 [Metrisch 1608]
  • Product Range: Baureihe 0603CT
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0603CT-11NXGLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coilcraft
C423-2
ab € 102,67*
Zubehör
Peak
LCR40+DCA55+ATC55
ab € 195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG