Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0603CS-3N3XJLU HF-INDUKTIVIT 3.3NH, 5%, 5.9GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285971
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0603CS-3N3XJLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 3.3NH, 5%, 5.9GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.045 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 5.9 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 3.3 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 700 mA
  • Bauform: 0603 [Metrisch 1608]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe 0603CS
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0603CS-3N3XJLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,322*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,177*
€ 1,40063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coilcraft
C324A
ab € 56,94*
Zubehör
Coilcraft
C324A-2
ab € 74,69*
Zubehör
Coilcraft
C324B
ab € 57,13*
Zubehör
Coilcraft
C324B-2
ab € 74,60*
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 192,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG