Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0603CS-R27XGLU HF-INDUKTIVIT 270NH, 2%, 830MHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285965
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0603CS-R27XGLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 270NH, 2%, 830MHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 2.16 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 830 MHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 2%
  • Induktivität: 270 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 170 mA
  • Bauform: 0603 [Metrisch 1608]
  • Product Range: Baureihe 0603CS
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0603CS-R27XGLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,584*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,417*
€ 1,68623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1733C
ab € 420,76*
Zubehör
Coilcraft
C324A
ab € 57,51*
Zubehör
Coilcraft
C324A-2
ab € 77,37*
Zubehör
Coilcraft
C324B
ab € 58,43*
Zubehör
Coilcraft
C324B-2
ab € 77,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG