Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0402HP-8N2XGLU HF-INDUKTIVIT 8.2NH, 2%, 5.4GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285777
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0402HP-8N2XGLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 8.2NH, 2%, 5.4GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.065 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 5.4 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 2%
  • Induktivität: 8.2 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 1.5 A
  • Bauform: 0402 [Metrisch 1005]
  • Product Range: Baureihe 0402HP
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0402HP-8N2XGLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,669*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coilcraft
C403A
ab € 58,58*
Zubehör
Coilcraft
C403A-2
ab € 76,94*
Zubehör
Coilcraft
C403B
ab € 58,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG