Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0402CS-13NXJLU HF-INDUKTIVIT 13NH, 5%, 3.45GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285725
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0402CS-13NXJLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 13NH, 5%, 3.45GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.21 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.45 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 13 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 440 mA
  • Bauform: 0402 [Metrisch 1005]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe 0402CS
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0402CS-13NXJLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,368*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coilcraft
C328A
ab € 49,54*
Zubehör
Coilcraft
C328A-2
ab € 66,96*
Zubehör
Coilcraft
C328B-2
ab € 70,01*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 90,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG