Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0402CS-4N3XGLU HF-INDUKTIVIT 4.3NH, 2%, 6GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285657
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0402CS-4N3XGLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 4.3NH, 2%, 6GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.091 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 2%
  • Induktivität: 4.3 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 700 mA
  • Bauform: 0402 [Metrisch 1005]
  • Product Range: Baureihe 0402CS
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0402CS-4N3XGLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,669*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coilcraft
C328A
ab € 50,10*
Zubehör
Coilcraft
C328A-2
ab € 67,60*
Zubehör
Coilcraft
C328B-2
ab € 71,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG