Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0402CS-2N2XGLU INDUKTIVITÄT 2.2NH 2% 10.8GHZ HF SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285651
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0402CS-2N2XGLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
DC-Widerstand, max.: 0.07 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: 10.8 GHz
  • Bauart der Induktivität: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 2%
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Induktivität: 2.2 nH
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • DC-Nennstrom: 960 mA
  • Bauform - Hochfrequenzinduktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: Baureihe 0402CS
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, SMD, Spulen, COILCRAFT, 0402CS-2N2XGLU, 2285651, 228-5651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,669*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Coilcraft
    C328A
    ab € 53,17*
    Zubehör
    Coilcraft
    C328A-2
    ab € 71,38*
    Zubehör
    Coilcraft
    C328B-2
    ab € 72,13*
    Zubehör
    Tenma
    72-8155
    ab € 46,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.