Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0201DS-3N9XJLU HF-INDUKTIVIT 3.9NH, 5%,11.2GHZ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285567
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0201DS-3N9XJLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: HF-INDUKTIVIT 3.9NH, 5%,11.2GHZ SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Maximale DC Widerstand: 0.24 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 11.2 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 3.9 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 360 mA
  • Bauform: 0201 [Metrisch 0603]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe 0201DS
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, COILCRAFT, 0201DS-3N9XJLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,612*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
LCR55A
ab € 225,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG