Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER DIGI CHECK PRO 15MM SPANNUNGSPRÜFER, 15MM-TASTKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285215
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     DIGI CHECK PRO 15MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Tastkopf
spannungsprüfer weidmüller
tastkopf
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LCD
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Spannungsmessbereich AC: 5V bis 690V
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, WEIDMULLER, DIGI CHECK PRO 15MM, 2285215, 228-5215
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,69*
    € 121,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,08*
    € 119,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,99*
    € 111,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,62*
    € 105,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 86,78*
    € 103,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,78*
    € 90,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.