Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER MASTER CHECK 15MM SPANNUNGSPRÜFER, 15MM-TASTKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285214
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     MASTER CHECK 15MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Tastkopf
spannungsprüfer weidmüller
tastkopf
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Spannungsmessbereich AC: 6V bis 400V
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, WEIDMULLER, MASTER CHECK 15MM, 2285214, 228-5214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,84*
    € 58,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,78*
    € 52,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,95*
    € 46,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,56*
    € 35,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.