Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC68145ST DC-BUCHSE, SMD, DC-8S, 1.3MM STIFT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285061
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68145ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 1.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 3.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC68145ST, 2285061, 228-5061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 874,05*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,87405* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.029,51*
    € 1.225,12
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 994,83*
    € 1.183,85
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 940,55*
    € 1.119,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 898,91*
    € 1.069,70
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 874,05*
    € 1.040,12
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    DCPP3
    ab € 9,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.