Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC681485 BUCHSE, PCB, GLEICHSTROM, 2.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285056
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681485
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC681485, 2285056, 228-5056
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,04*
    € 1,77*
    1 Tag
    97
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,79*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,61*
    € 2,66*
    Lager 139
    32
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,681*
    € 3,11*
    6 Tage
    97
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 9,10*
    € 13,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.