Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE T150/VDE SPANNUNGSPRÜFER, LCD, OHM, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2283704
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T150/VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LCD
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 6V bis 690V
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, multimeter catiii, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, FLUKE, FLUKE T150/VDE, 2283704, 228-3704
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    46
    € 5,90*
    ab € 153,42*
    € 173,41*
    Frei Haus
    ab € 148,28*
    € 173,55*
    € 5,95*
    ab € 154,29*
    € 174,49*
    Frei Haus
    ab € 157,61*
    € 178,41*
    Lager 139
    19
    Frei Haus
    ab € 170,52*
    € 192,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,32*
    € 228,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,50*
    € 225,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 180,86*
    € 215,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,65*
    € 212,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 170,52*
    € 202,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035042
    ab € 1,64975*
    Zubehör
    Fluke
    C37XT
    ab € 45,86*
    Zubehör
    RS Pro
    7442209
    ab € 6,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.