Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE T150 SPANNUNGSPRÜFER, LCD, OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2283701
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LCD
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 6V bis 690V
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, FLUKE, FLUKE T150, 2283701, 228-3701
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 147,96*
    € 196,36*
    € 5,90*
    ab € 160,14*
    € 196,37*
    Lager 139
    44
    Frei Haus
    ab € 163,40*
    € 199,18*
    € 3,50*
    ab € 193,72*
    € 234,79*
    7 Tage
    100
    Frei Haus
    ab € 268,12*
    € 321,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,18*
    € 237,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,33*
    € 236,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 191,39*
    € 227,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 182,63*
    € 217,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 163,40*
    € 194,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    4016950
    ab € 72,76*
    Zubehör
    Fluke
    4016961
    ab € 130,08*
    Zubehör
    Fluke
    4016945
    ab € 61,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.