Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE T110 SPANNUNGSPRÜFER MIT SCHALTBARER LAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2283698
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
fluke durchgangsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: -
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 12V bis 690V
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, FLUKE, FLUKE T110, 2283698, 228-3698
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 72,52*
    € 91,42*
    Lager 139
    18
    Frei Haus
    ab € 73,84*
    € 91,43*
    € 5,90*
    ab € 93,53*
    € 114,32*
    € 3,50*
    ab € 112,08*
    € 135,78*
    1 Tag
    147
    Frei Haus
    ab € 111,76*
    € 135,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,43*
    € 108,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,31*
    € 107,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,28*
    € 103,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,76*
    € 99,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,84*
    € 87,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    4016961
    ab € 123,80*
    Zubehör
    Fluke
    4016977
    ab € 154,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.