Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-971 ERW.BOARD, ETH CLICK MIKROBUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281681
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: MCU-Zielplatinen
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: ETH Click-Erweiterungsboard
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: ENC28J60
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-971, 2281681, 228-1681
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,60*
    € 30,11*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 22,59*
    € 31,83*
    € 6,90*
    ab € 30,42*
    € 42,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,07*
    € 34,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ENC28J60-I/ML
    ab € 3,69*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ENC28J60-I/SO
    ab € 3,30*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1900
    ab € 8,24*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1581
    ab € 6,76*
    Zubehör
    Pro Signal
    PS11076
    ab € 3,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.