Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-55 ANZEIGEMODUL, LCD 2X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281679
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zeichensatz: -
  • Modulgröße: -
  • Anzeige: -
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: -
  • Schnittstellentyp: -
  • Bauform der Anzeige: -
  • Zeichengröße: -
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: -
  • Anzeigemodus: -
  • Zeichen x Zeile: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • LCD-Anzeige: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-55, 2281679, 228-1679
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    82
    € 14,99*
    ab € 11,21*
    € 13,33*
    € 8,95*
    ab € 12,19*
    € 16,57*
    € 6,90*
    ab € 16,47*
    € 19,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M20-9990345
    ab € 0,79*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 219,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.