Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1205 ENTW., EASYPIC FUSION V7 PIC32/33/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281654
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 16 / 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: dsPIC33x, PIC24x, PIC32MX4xx, PIC32MX7xx
  • Prozessorarchitektur: PIC, dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard, USB-Kabel, Schutzgehäuse, DVD &, Handbuch
  • Prozessorserie: PIC24, dsPIC33, PIC32
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1205, 2281654, 228-1654
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 202,75*
    € 265,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 237,12*
    € 293,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 293,19*
    € 348,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 285,72*
    € 340,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 267,27*
    € 318,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 253,18*
    € 301,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 237,12*
    € 282,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1206
    ab € 35,78*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1207
    ab € 21,26*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1208
    ab € 23,52*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-738
    ab € 302,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.