Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-798 ENTWICKLUNGSSYSTEM, EASYPIC V7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281646
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-798
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastler
Bildungszwecke
DSPIC
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC18F
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard EasyMx PRO V7, Schutzgehäuse, USB-Kabel, DVD &, Handbuch
  • Prozessorserie: PIC18
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC18F45K22
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 119,50*
    € 156,19*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 141,88*
    € 178,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,63*
    € 212,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,67*
    € 211,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,54*
    € 196,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,19*
    € 187,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,88*
    € 168,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-55
    ab € 9,25*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-971
    ab € 20,60*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-987
    ab € 26,26*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-240
    ab € 29,19*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-483
    ab € 12,35*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-736
    ab € 232,87*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-958
    ab € 43,41*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 84,59*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1487587-1
    ab € 7,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.