Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529C0105J189 KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281183
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0105J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Nennspannung: 63 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Kapazität: 1 ᄉF
  • Produktpalette: Baureihe B32529
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32529C0105J189, 2281183, 228-1183
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,173*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKS2C041001F00JSSD
    ab € 0,28*
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C0105J000
    ab € 0,174*
    Ähnlich
    Kemet
    R82DC4100DQ60J
    ab € 0,0968*
    Ähnlich
    Kemet
    R82DC4100CK60J
    ab € 0,1023*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.