Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2280027 Herst.-Nr.: TMP 60112C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: TMP Series Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Ausgangsstrom - Ausgang 3: - Stromversorgungsausgang: Fest Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDCAnzahl der Ausgänge: 1 AusgängeAusgangsleistung, max.: 60 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 5 AAusgangsspannung - Ausgang 4: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Ausgangsspannung - Ausgang 2: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v 5a, din-schienen schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMP 60112C, 2280027, 228-0027 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 68,19* | € 86,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 64,65* | € 88,46* | | | | Lager 139 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,36* | € 91,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,53* | € 93,83* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,79* | € 103,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|