Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ 751105 SICHERHEITSRELAIS, 4PST-NO, 240VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2279987
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: IP20, IP40, IP54
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: PNOZ s5
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Kupfer-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Federklemme
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 215,66*
    € 233,99*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 215,61*
    € 234,52*
    Frei Haus
    ab € 217,69*
    € 236,27*
    40 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 220,80*
    € 239,43*
    Lager 139
    35
    Frei Haus
    ab € 372,27*
    € 398,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 398,83*
    € 474,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 398,49*
    € 474,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 393,61*
    € 468,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 387,15*
    € 460,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 372,27*
    € 443,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207653
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207682
    ab € 4,935*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207650
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207639
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207640
    ab € 2,34*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207679
    ab € 3,884*
    Zubehör
    Pilz
    750010
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Pilz
    750020
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    2210701
    ab € 295,00*
    Zubehör
    Pilz
    751004
    ab € 18,68*
    Zubehör
    Pilz
    751160
    ab € 128,14*
    Zubehör
    Pilz
    751108
    ab € 83,17*
    Zubehör
    Pilz
    751167
    ab € 90,31*
    Zubehör
    Pilz
    751177
    ab € 102,96*
    Zubehör
    Weidmüller
    012280 (PACK OF 5)
    ab € 26,73*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.