Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ 751101 SICHERHEITSRELAIS, DPST-NO, 240VAC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2279974
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: IP20, IP40, IP54
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: PNOZ s1
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Federklemme
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 91,88*
    € 102,87*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 91,84*
    € 102,96*
    41 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 95,36*
    € 106,07*
    Frei Haus
    ab € 95,55*
    € 106,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 155,30*
    € 169,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,86*
    € 202,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,84*
    € 202,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,76*
    € 200,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,68*
    € 197,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,30*
    € 184,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207639
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207640
    ab € 2,34*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207679
    ab € 3,884*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207650
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207653
    ab € 2,96*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207682
    ab € 4,935*
    Zubehör
    Weidmüller
    WS.005.3544
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Pilz
    750010
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Pilz
    751002
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Pilz
    750020
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Pilz
    751160
    ab € 128,86*
    Zubehör
    Pilz
    751108
    ab € 83,09*
    Zubehör
    Pilz
    751167
    ab € 90,48*
    Zubehör
    Pilz
    751177
    ab € 101,41*
    Zubehör
    Stäubli
    61.7613-33 TRANS
    ab € 147,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.